曜日別特売

ソフビカラースプレー

ソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマソフビカラースプレー - ナガシマ
(11件のレビュー)

ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。

用途
工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)
主な用途
プラスチック
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(180cc)
全21種類を絞り込む
色
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68176912-SS-01 ホワイト
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176928-SS-02 つや消ホワイト
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月19日
68176937-SS-03 ブラック
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176946-SS-04 つや消ブラック
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176955-SS-05 ブライトレッド
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176964-SS-06 レモンイエロー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176973-SS-07 エメラルドグリーン
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68176982-SS-08 マリンブルー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
68176998-SS-09 バイオレット
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
68177007-SS-10 スーパーフレッシュ
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
68177016-SS-11 クリアー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
68177025-SS-12 つや消クリアー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177034-SS-13 シルバー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177043-SS-14 ゴールド
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177052-SS-15 蛍光レッド
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177068-SS-16 蛍光オレンジ
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月25日
68177077-SS-17 蛍光レモンイエロー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
68177086-SS-18 蛍光グリーン
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177095-SS-19 蛍光ブルー
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177104-SS-20 蛍光パープル
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
68177113-SS-21 蛍光ピンク
¥1,550
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: ソフビキットの下地塗装
プレジデントジャパン株式会社 様(製造業)

模型店より高いですが、いつでも在庫が有り、欲しい時に手に入る点が満足です

2022-11-30
用途: 自動車内装のリメイク

クラシックカーの、内装(ABS材)への塗装に使用しました。
下地を侵すことなくキレイに仕上がりました。
感想も早く良い仕上がりです。
擦れて照かったビニールレザーにも塗ってみましたが、
良い風合いがよみがえりました。
もちろんワレタリ剥がれたりもしません。
重宝してます。

1人が参考にしています
2022-09-05
用途: 塗装
飲食業

細かく大量に使う予定で探していたのでケースで購入できて助かりました。また利用させていただきます。

対象商品 : 68176912
2021-12-27
用途: 柔軟性素材表面へのコーティング
フジクラ電装株式会社 様(製造業)

とても綺麗に仕上がりました。
乾燥後も、柔軟性のある被膜ができて、期待通りでした。

1人が参考にしています
対象商品 : 68176946
2023-01-18
用途: ビニール2人用長椅子のハゲたところの補修
サービス業

①1本の容量が足りない。従って2本で足りると思ったら、座ってみて、下地が見えてるところを、再度塗装が必要。②使用してみて、ビニールとして、延びるイメージの商品だったので、すこし使用してみて、其れがカバー出来るか、確認が必要。

対象商品 : 68176946
2021-11-24
用途: 自動車内装のリメイク

柔軟性と耐候性が優れているようで、プラスチックへの密着性も問題ありませんでした。(PPは要プライマー)

1人が参考にしています
対象商品 : 68176946
2021-08-11
用途: PVCフィギュアの塗装
医療・福祉・介護関連業

ソフトビニールへの塗装は専用の塗料なので、ノリが良く密着性はもちろん、その後の可塑剤によるベタつきも抑えられてとても満足しています。

2人が参考にしています
対象商品 : 68177113
2021-05-08
用途: 釣り具
飲食業

白と混ぜると程よいピンクになります。
先にピンクで白を後から塗ってください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする