曜日別特売

ウレタンフィニッシャーEX

ウレタンフィニッシャーEX - 東邦産業

【ルアーのトップコートに最適!傷から守る!】ハードかつ粘りに強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!ハンドメイドルアーにはもちろん、市販ルアーのホログラムの剥がれ防止などにも最適です!【特徴】*ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い強靭なウレタントップコーティングを実現!*様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい!*透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)*トルエン・キシレンを含まないのノントルエンタイプ(TXフリー)!*UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止!*「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利!【用途】*メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装にご使用下さい。本ウレタンは、根ズレなどのキズによる表面保護はもちろんストラクチャーゲーム等での衝撃によるひび割れもしにくい、強靭な塗膜のルアー専用ウレタンコート剤です!*市販のルアーは、最低限のトップコーティングしかされてない場合が多く、一度使用しただけでホログラムやカラー等が剥がれたりする場合があります。そうなる前にコーティングして補強することによりルアーの寿命が大幅にUPします!【使用方法】1塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、必ず「EX塗料共通うすめ液」を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。*乾燥には「ルアー用乾燥ボックス」や「ルアー用乾燥ハンガー」が便利です!【うすめ液&用具の洗浄】*希釈する場合や用具の洗浄は必ず「EX塗料共通うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂、種類:合成樹脂(ウレタン)、有機溶剤、紫外線吸収剤、指触乾燥時間:20分以上(23℃)、硬化時間:4時間以上(23℃)、鉛筆硬度:H、希釈割合の目安=本液:EX塗料共通うすめ液(スプレー塗装=100:30~40、刷毛塗装=100:20~30)、危険物第4類第2石油類 危険等級Ⅲ(非水溶性液体)

寸法(mm)
(容器)68:45:38:24(H1:H2:W1:W2)
塗り面積(m2)
1回:0.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
正味量
40mL
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】*本品は、空気中の水分と塗料が反応して硬化するので、開封後は出来るだけ早くご使用下さい。また、使用後は速やかにフタを締め、温度変化の少ない冷暗所で保管して下さい。(*本品(湿気硬化型ウレタン塗料)は、作業効率の良いディッピング(ドブ漬け)塗装が可能である反面、デメリットとして性質上開封後に塗料が容器内で硬化し最後まで使い切れない場合があるので、開封後はできるだけ早めに使い切って下さい)*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを必ず確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料の際は経時変化も確認して下さい)。*高温多湿など、白濁(カブリ)が起こる場合は「ルアーコート剤共通リターダー」(別売)を添加して下さい。*引火性の液体です、火気のある所では使用しないで下さい。*塗装時、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなどを着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚についた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。*衣服についた場合は、すぐに拭き取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「EX塗料共通うすめ液」(別売)か「ツールクリーナー」(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0618286840ml
オープン
¥598
¥658(税込)
6日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする