曜日別特売

アクリル樹脂 SS-101スーパークリア 主剤

アクリル樹脂 SS-101スーパークリア 主剤 - EpoChemical

〇ガラス並みの透明度があり透明度を求める注型用の樹脂に適しています。硬化後も熱を加えると柔らかくなる為簡単な成形をする事ができます。
〇使用用途:アクセサリー・ルアー・ドールハウス等の小物作り・ガラス製品の代用・レンズ作り

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68177874Q-01-0021缶(200g)0.076L
取扱い終了
オープン
68177883Q-01-0051缶(500g)0.19L
取扱い終了
オープン
68177892Q-01-0101缶(1kg)0.38L
取扱い終了
オープン
68177908Q-01-1501缶(15kg)5.7L
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする