アクリル樹脂 SS-101スーパークリア 主剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(200g) 注文コード68177874 品番Q-01-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

〇ガラス並みの透明度があり透明度を求める注型用の樹脂に適しています。硬化後も熱を加えると柔らかくなる為簡単な成形をする事ができます。
〇使用用途:アクセサリー・ルアー・ドールハウス等の小物作り・ガラス製品の代用・レンズ作り

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.076L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする