曜日別特売

シューズラック

シューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフトシューズラック - フクダクラフト

カバー付。カバーを外してラックとしても使用可能。棚布は汚れ防止のコーティング加工。

用途増えた靴の収納に。衣類の収納ラックとしても使うことが出来ます。カバー付で靴や衣類へのホコリや光からのダメージを軽減。見せたくないものの収納に便利。棚部分を外せばブーツ等の高さのある物も収納可能。材質スチール、不織布、ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)約1.5(1枚当たり)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例68188408RC-S601060×30×1052
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月30日
※使用例68188417RC-S601560×30×1552.5
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※使用例68188426RC-S607060×30×711.5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする