NKS
グリセリン圧力計AU1/4R 60X25MPAーJ
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(kg)
約0.3
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~45
外径(Φmm)
60
精度
±1.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±1.5F.S.
保護等級
IP65相当(1MPa以下はベントプラグを下げた状態。開放時はIP44相当)
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
SUS316
外装
生地(ケース)
材質(接続部)
SUS316
圧力レンジ(MPa)
0~25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68192556
GV50-173-25
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください