曜日別特売

デジタルゲージ

デジタルゲージ - マグネスケール
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
タイプ
測定範囲(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68199407DK805SBFR取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)高分解能、ボールスプライン50~50(結露なきこと)
89,900
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68199416DK805SBR取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)高分解能、ボールスプライン50~50(結露なきこと)
84,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68199644DG25P2-----
80,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68199653DK10PLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本約230(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)防滴100~50
85,600
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68199662DK100PR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本約630(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)防滴1000~50
174,200
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
68199678DK25PLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本約300(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)防滴250~50
95,600
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
68199687DK25PR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本約300(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)防滴250~50
95,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
68199696DK50PR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本約360(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)防滴500~50
95,600
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
68199705DK805SBFLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン50~50(結露なきこと)
76,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68199714DK805SBLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン50~50(結露なきこと)
65,300
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68199723DK812SBFLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、ホースエルボ1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
84,400
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
68199732DK812SBFR取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)高分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
94,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68199748DK812SBFR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、取付用ピン各1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
80,300
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
68199757DK812SBLR取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)高分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
93,400
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
68199766DK812SBLR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、ホースエルボ1個、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
73,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
68199775DK812SBR取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)高分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
93,400
92,980
102,278(税込)
翌日出荷
68199784DK812SBR5取扱説明書 +P M4×5ねじ2本 締め付けナット、クランプスパナ、ウェーブワッシャ、スパナ1個約30(ケーブル部およびインターポレーションBOXを除く)汎用分解能、ボールスプライン120~50(結露なきこと)
73,100
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
68199793DL330B-約90(ケーブル部を除く)-300~50
68,500
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68199802DT12N取扱説明書約75(ケーブル部を除く)標準120~50
18,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
68199818DT12P取扱説明書約80(ケーブル部を除く)防滴120~50
21,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
68199827DT32N取扱説明書約120(ケーブル部を除く)標準320~50
30,000
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
68199836DT32P取扱説明書約120(ケーブル部を除く)防滴320~50
34,300
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
68199845DT512N取扱説明書約75(ケーブル部を除く)標準、高精度120~50
26,800
25,980
28,578(税込)
36日以内出荷
返品不可
68199854DT512P取扱説明書約80(ケーブル部を除く)防滴、高精度120~50
30,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68199863DT512P-T10-約80(ケーブル部を除く)-120~50
33,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする