マグネスケール
インターフェースユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プロトコル
伝送速度(Mbps)
最大接続台数
ケーブル長(m)
取付け方法
電源電圧(V)
消費電力(W)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68199468
MG50-CL
CC-Link
最大10
カウンタモジュール:16、分配モジュール:8
メインモジュールと分配モジュールの最大:30
DIN35mmレール取付け
DC24(20.4~26.4)
2.4以下(本体のみ)
100以下(DC24V時)(本体のみ)
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
68199477
MG50-EC
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください