曜日別特売

刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター

刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター - たくみ刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター - たくみ
(8件のレビュー)

【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】
耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。
コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。
刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。
ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。

用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4内容量1個
注意
※23cc以上のエンジン刈払機推奨。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682061549508
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 草刈り時
サービス業

紐を出す穴が擦り減って紐がキレるトラブルが無いですし、紐の巻く量も十分かと思います。 
残念なのは穴が2つで紐が長めに出てしまう為、無駄なく使おうとすると、かなり短くなるまで使用してから紐を伸ばす事になります。4つ穴でしたら☆5つでした。

1が参考にしています
対象商品 : 68206154
2024-08-20
用途: 草刈り時
サービス業

それまで使っていたものは、コードの出口が減りコード自身の折れ曲がり減りで途中で切れてしまっていた。タフカッターはアルミ製なのでその辺りが緩和されるのを期待して購入してみたが使用感は悪くなく、無理さえさせなければいつまでコード持つんだろうってぐらい長持ちしたので代えて正解でした。出口が2カ所しかなく長めに出てしまうので、排気量大き目の刈払い機か長さ調整は必要かもしれませんが、慣れればどうという事はありませんね。良い商品かと思います。

対象商品 : 68206154
2023-05-12
用途: 草刈り
農・林・水産業

ナイロンコードを繰り出すのに作業を中断しないといけないがトラブルがないのが一番。

対象商品 : 68206154
2023-05-19
用途: 畑の草刈り
西日本トライ株式会社農・林・水産業

本体上の部分がオ-プンのため作業時の土等がコード部分にたまりコードの差し替え時に作業がやりずらい。

3が参考にしています
対象商品 : 68206154
2022-11-04
用途: 草刈り用手巻きナイロンカッター

同一価格帯のマニアルロータとの比較になりますが、
1.タフカッターの方が肉厚なため、摩耗耐久性に優れる。
(穴あき摩耗に至る前に通し穴の摩耗によりコードが切れやすくなるふしがある)
2.ナイロンコード穴が対角2ヵ所だけなためコードの出し量が多くなり、4つ穴の製品に比べコードロスが大きい。

3が参考にしています
対象商品 : 68206154
2018-03-14
用途: 荒れ地の草刈り
農・林・水産業

長所 安い、軽い、コードが巻きやすい、差し替えもやりやすい。
   いろいろなコードを試すには最高。
短所(というよりは特徴) 巻ける長さが2m程度
   際刈り等の摩耗が早い状況では差し替えのタイムロスが大きい。
際刈りが少なく堅さの種類が多い草刈りで使える。

2が参考にしています
対象商品 : 68206154
2018-10-20
用途: 家の芝や雑草刈りに使用
その他業種

ナイロンコードが短くなり、次の穴よりコードを出すと長すぎるので鋏又はカッターを使って長さの調整が必要

1が参考にしています
対象商品 : 68206154
2018-07-10
用途: 草刈り
川口時計店卸売・小売業

商品到着後早速、取り付けてみました。一見して丈夫そうに見えましたが取り付け部分が分厚くて取り付けナットが浅くしか締められずやや不安。使用してみて説明にあるとおり20ccクラスでは力不足になり回転が重くなる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする