曜日別特売

モービル1 FSX2 SN 5w-40

モービル1 FSX2 SN 5w-40 - エクソンモービル
(6件のレビュー)

超高性能合成基油を独自の技術でブレンドし、周到にバランスさせた添加剤システムで
強化されています。モービル 1 FS X2 5W-40は、通常運転時のみならず、厳しい高温や
低温での走行時にも無比のレベルの性能を発揮してエンジンを保護するように設計されています。
主な特長と期待できる利益は以下のとおりです。
効果的な清浄剤
堆積物やスラッジ生成を低減し、エンジンを清浄にして寿命を延長
卓越した熱および酸化安定性
オイルの劣化を抑制し、交換周期の延長を可能に
低い蒸発性
オイルの消費量が少ない
優れた低温性能
低温時の素早いエンジン始動と、始動直後から迅速な保護性能、エンジンの寿命を延長
高粘度指数
軽度から過酷なレベルに及ぶ、あらゆるタイプのドライビングに、非常に優れた総合的な潤滑性能と摩耗保護性能

用途
高性能ターボや、スーパーチャージャー過給のガソリンエンジン車、
およびマルチバルブの燃料噴射式ディーゼル車のうち、下記の規格が要求される乗用車、
SUV、ライトバン、小型トラックなどあらゆるタイプの車に推奨
SAE5W-40APISN
注意
※2023年10月以降品番が145224に変更になっております。(旧品番:117438)旧品が届く場合もございますが品質に問題はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
706609755W-401缶(4L)
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
691907925W-401本(1L)
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
682064865W-401箱(1L×12缶)
オープン
取扱い終了
返品不可
481011761452241缶(4L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
706609755W-40061442181469665W-40 Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144218Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4エクソンモービル1缶(4L)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
691907925W-40061445411468755W-40 Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4 エクソンモービル 06144541Mobil1 FS X2 5W-40 SP A3/B4エクソンモービル1缶(1L)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190792
2025-08-11
用途: 車のエンジンオイル交換
サービス業

少し足りないときにお手ごろサイズで購入できるので良かったです。

対象商品 : 69190792
2022-02-20
用途: 愛車のオイル交換
教育・研究機関

割引クーポンを使って安価に購入できてよかったです。品質も満足できるものでした。

1が参考にしています
2024-09-27
用途: オイル不足で追加で購入
井上電気

モービル1の5W-30がなくなり残念。再度復活を宜しくお願いします。

対象商品 : 70660975
2018-12-19
用途: 車のオイル交換
有限会社 フラワーショップ エメ卸売・小売業

毎回同じオイルを使用
色々と試したがベンツに相性良し。

1が参考にしています
対象商品 : 69190792
2018-11-10
用途: エンジンオイル交換

純正指定の年度ではないですが、交換後のエンジンフィーリングが気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 69190792
2018-06-15
用途: エンジンのメンテナンスに
運輸・通信業

エンジンの振動も減った様な気がしします。
熱にも強くしっかり保護してくれていると思います

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする