ナンシン
車輪
材質
(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り
内容量
1個
全25種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
100
130
150
180
200
250
300
410
車輪幅(mm)
選択してください
51
64
76
89
102
ボス幅(mm)
選択してください
54
57
70
82
95
99
102
108
114
133
許容荷重(N[kgf])
選択してください
2900[295.8]
3400[346.8]
3800[387.6]
4000[408.0]
4500[459.0]
4700[479.4]
5000[510.0]
5100[520.2]
6200[632.4]
6500[663.0]
7500[765.0]
7600[775.2]
8700[887.4]
9000[918.0]
9400[958.8]
9500[969.0]
11000[1122.0]
11300[1152.6]
12500[1275.0]
13500[1377.0]
15000[1530.0]
20000[2040.0]
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
車軸径(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68212768
FU-100X50
100
51
54
17.0
2900[295.8]
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212777
FU-100X65
100
64
70
17.0
3800[387.6]
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212786
FU-130X50
130
51
54
20.0
3400[346.8]
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212795
FU-130X65
130
64
70
20.0
4500[459.0]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212804
FU-150X100
150
102
108
30.0
8700[887.4]
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212813
FU-150X50
150
51
57
25.0
4000[408.0]
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212822
FU-150X65
150
64
70
25.0
5100[520.2]
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212838
FU-150X75
150
76
82
25.0
6200[632.4]
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212847
FU-180X50
180
51
57
25.0
4700[479.4]
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212856
FU-180X65
180
64
70
25.0
6200[632.4]
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212865
FU-180X75
180
76
82
25.0
7500[765.0]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68212874
FU-200X50
200
51
57
25.0
5000[510.0]
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212883
FU-200X65
200
64
70
25.0
6500[663.0]
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212892
FU-200X75
200
76
82
25.0
7600[775.2]
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212908
FU-200X90
200
89
95
30.0
9000[918.0]
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212917
FU-250X100
250
102
114
40.0
12500[1275.0]
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212926
FU-250X65
250
64
70
30.0
8700[887.4]
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212935
FU-250X75
250
76
82
30.0
9400[958.8]
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212944
FU-250X90
250
89
102
30.0
11000[1122.0]
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212953
FU-300X100
300
102
114
40.0
15000[1530.0]
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212962
FU-300X65
300
64
82
30.0
9500[969.0]
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212978
FU-300X75
300
76
82
30.0
11300[1152.6]
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212987
FU-300X90
300
89
99
30.0
13500[1377.0]
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68212996
FU-410X100#10
410
102
133
50.0
20000[2040.0]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68213005
FU-410X100#8
410
102
133
40.0
20000[2040.0]
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください