ナンシン
樹脂運搬車
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
220
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
858
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214308
LSK-311G 緑
900×600
190
11.5
グリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る