モノタロウ

ラインストッパー

ラインストッパー - モノタロウラインストッパー - モノタロウラインストッパー - モノタロウラインストッパー - モノタロウラインストッパー - モノタロウ
(31件のレビュー)

用途に合わせて4サイズに対応できます。
ブレーキラインやガソリン、オイルラインの液体流出を防ぎます。
手でつまんで挟むだけで簡単に使用できます。

用途ブレーキ周りの整備に。セット内容フレア用5/16、フレア用3/8、フレア用1/2、バンジョー用×各1個材質ナイロン(本体)、バネ(銅)、ストッパー(ゴム)タイプトヨタ、ホンダ、キャンターなど危険物の類別非危険物内容量1セット(4個)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※圧力が掛かっている場所へは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68719665LS4
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68719665
2025-07-16
用途: キャリパーブレーキフルード留めに。
建設業・工事業

種類が豊富に有り、大方のフルード留めに使えると思います
今までホースを挟んで留めていましたが、
意外に安価で種類豊富な為購入。OHには、必要です。

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 自動車整備

ブレーキやインジェクターの整備に使用。ほぼ使う全てのサイズが網羅されしかも安価です。同じ品に推奨を付けただけで倍以上の価格で売っているメーカーも有り、ジェネリック工具として品質も確保されたものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68719665
2024-02-15
用途: ディスクブレーキ分解整備
農・林・水産業

車が古いので,ブレーキホースをクランプするのはホースを痛めそうで,ラインストッパーのバンジョータイプを使いました。さっと取り付けでき,ブレーキフルードの流出を防いでくれました。他のタイプもセットになっていますが,バンジョータイプだけを購入できたらいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 68719665
2024-03-07
用途: ブレーキ整備時

キャリバーのメンテナンス時には必須の道具です。ブレーキラインを切り離しした時にこの道具でフルードが流れ出るのを防げるので無駄が少なく出来ます。

対象商品 : 68719665
2023-10-23
用途: ブレーキホースからのオイル止め

キャリパーをブレーキホースから取り外す際にオイルが漏れないように購入しました。
いくつかの種類があるので、用途に合わせ使用できましたので、重宝しました。

対象商品 : 68719665
2024-01-20
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用してませんがオイル漏れが防げるので安心して作業できます。

対象商品 : 68719665
2023-07-24
用途: ブレーキオイルのメンテナンス
卸売・小売業

パーツとしてはひとつしか使いませんが
様々な車夫・場面に使えると思いますのでいいと思います。

対象商品 : 68719665
2022-11-30
用途: 自動車のブレーキオーバーホール時
製造業

物自体は問題なく使用できました。
作業で使うのは1つのタイプだけなので、可能であれば、タイプを選べて、1個単位で購入できると無駄が無くてよかった。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする