ケニス
冷蔵庫用電子温度計
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)
(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70
寸法(mm)
63×12×47
質量(g)
40
電源
ボタン電池LR44×1(付属)
精度
±1℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68288325
RT-804
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください