ケニス
ポータブル水分計
肌を保護している角質層に含まれる水分量を測定できます。 数秒あてるだけで肌の水分量を数値で表示します。
表示方式
2桁、99段階表示
寸法(mm)
31×156×18
質量(g)
60
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
測定方式
静電容量式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68291597
モイストセンス
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください