曜日別特売

デジタルマノメーター

デジタルマノメーター - A-Gas Japan(旧:FUSO)

データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。

付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6829340882300~±206.8kPa
45,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
6829341782050~±34.47kPa
42,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする