ハンディマノメーター

ハンディマノメーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ハンディマノメーター - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。 マイコン回路搭載でゼロ調整もワンタッチで行えます。

付属品ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個、バーブ継手(内径Φ4チューブ用)1個、単4形乾電池2個、ストラップ寸法(mm)55×16.9×110質量(g)約100電源単4形乾電池、DC1.5V×2、電池寿命約1000時間以上表示約4回/秒(表示回数)出力電圧(V)0~±1(表示値に比例)分解能1digit保存温度(℃)-20~70別売付属品PG-100N用ソフトケース指示方式ゲージ圧(連成圧)表示桁数3.5付加機能オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示(LOBAT)、ゼロリセット圧力ポートM5メネジ動作温度(℃)0~50適応非腐食性気体表示素子LCD出力抵抗Approx.10kΩ動作湿度(%RH)15~85(結露ないこと)応答精度Approx.10ms外部機器への供給電源5±0.5VDC 5mA maximum
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格圧力範囲(kPa)
精度
破壊圧力(MPa)
最大圧力(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293444PG-100N-103R1個-100~1000±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1%F.S.±2digit(at25℃±25℃)21500
46,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
19259835PG-100N-102R1台-100~100±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1%F.S.±2digit(at25℃±25℃)0.5200
46,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
21338076PG-100N-102R(検査成績書・トレサビリティ付)1セット-100~100±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1%F.S.±2digit(at25℃±25℃)0.5200
65,250
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68293435PG-100N-101R1個-10~10±0.5%F.S.±2digits(at25℃±5℃)、±1.5%F.S.±2digit(at25℃±25℃)0.0520
69,000
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする