曜日別特売

圧力画像解析システム

圧力画像解析システム - 富士フイルムイメージングシステムズ

プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。

適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成内容量1式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293934FPD-8010J
600,000
579,800
637,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする