ケニス
フレキシブルLED照明装置
(1件のレビュー)
高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)
75×100×30
電源
AV100V・50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
照度(Lx)
アーム
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297723
KPF-2A(シングルアーム)
高輝度白色LED
約25000
シングルアーム約390mm
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
68297732
PF-D(ダブルアーム)
高輝度白色LED、調光式
約45000(片側)
ダブルアーム約390mm
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください