Kenko(ケンコートキナー)
光ファイバー照明装置
ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
ライト種類
照度(Lx)
照明装置
ランプ寿命
電源
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297827
KTX-100ESⅡ
(装置)KTK-100E
FG6S-500S
600000
12V100Wハロゲンランプ
約1000時間
AC100~220V
70×220×164
2.3
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
68297836
KTX-100EW
(装置)KTK-100E
LFG6B500S
600000
12V100Wハロゲンランプ
約1000時間
AC100~220V
70×220×164
2.3
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
68297845
KTX-100EWⅡ
(装置)KTK-100E
FG6B-500S
600000
12V100Wハロゲンランプ
約1000時間
AC100~220V
70×220×164
2.3
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
68297854
KTS-150L
(装置)KTS-150RSV
LFG6B500S
800000
15V150Wハロゲンランプ
平均50時間
AC100V
89×241×178
2.8
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください