日本ピー・アイ
光ファイバー照明装置
150Wの高輝度照明に安定化電源をプラスした光ファイバー照明装置です。 狭い実験スペースでも使いやすい横型設計です。
寸法(mm)
215×90×80
質量(kg)
1.5
電源
AC100V・50/60Hz
冷却方式
強制ファン冷却
照明装置
15V150W 高輝度ハロゲンランプ
照度(Lx)
平均750000
ランプ寿命
約50時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68297906
PCS-NHF150V
ライトガイドPLG2-500V
¥
85,500
取扱い終了
返品不可
68297915
PCS-NHF150
-
¥
59,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください