曜日別特売

血球計算盤

血球計算盤 - サンリード硝子

薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。

仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
規格
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298606KA125改良ノイバウエル標準JHS(標線)3×3mm
52,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298615KA126改良ノイバウエル標準JIS(標線)3×3mm
29,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68298536KA102トーマブライトラインJHS(標線)1×1mm
33,800
取扱い終了
返品不可
68298545KA105トーマ標準JHS(標線)1×1mm
29,300
取扱い終了
返品不可
68298554KA106トーマ標準JIS(標線)1×1mm
19,000
取扱い終了
68298563KA112ビルケルチュルクブライトラインJHS(標線)3×3mm
53,000
取扱い終了
返品不可
68298572KA115ビルケルチュルク標準JHS(標線)3×3mm
47,500
取扱い終了
返品不可
68298588KA116ビルケルチュルク標準JIS(標線)3×3mm
26,800
取扱い終了
返品不可
68298597KA122改良ノイバウエルブライトラインJHS(標線)3×3mm
57,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68298615KA12668298703E-JIS-NKA126 血球計算盤 エルマ 68298703血球計算盤エルマ1個
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする