血球計算盤

血球計算盤 - エルマ血球計算盤 - エルマ血球計算盤 - エルマ

赤血球・白血球・血小板・脊髄液細胞等の算定に使用します。JIS(自社検定品)及びJHS(血液協会検定付)の2種類があります。 ブライトラインタイプは目盛線が明瞭に輝き、すべて白く浮き出して見え、検鏡しやすくできています。 トーマ計算盤は二面目盛になっており、計算盤を洗わずに2検体測定が可能です。 すべての計算盤には、カバーグラスにフィットしニュートンリングが出し易い計算盤用金具付ケースが付属しています。

仕様深度0.1mm材質ガラス付属品カバーグラス2枚、押え金具付ケース内容量1個
全12種類を絞り込む
タイプ
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
タイプ
目盛
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298694E-JIS-BBJISブライトライン(標線)3×3mmビルケルチュルク
32,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
68298703E-JIS-NJIS標準(標線)3×3mmノイバウエル
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68298712E-JIS-NBJISブライトライン(標線)3×3mmノイバウエル
35,600
34,980
38,478(税込)
当日出荷
68298728E-JIS-TJIS標準(標線)1×1mmトーマ
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68298737E-JIS-TBJISブライトライン(標線)1×1mmトーマ
23,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
68298624E-JHS-BJHS標準(標線)3×3mmビルケルチュルク
47,000
取扱い終了
返品不可
68298633E-JHS-BBJHSブライトライン(標線)3×3mmビルケルチュルク
51,000
取扱い終了
返品不可
68298642E-JHS-NJHS標準(標線)3×3mmノイバウエル
51,500
取扱い終了
返品不可
68298658E-JHS-NBJHSブライトライン(標線)3×3mmノイバウエル
56,500
取扱い終了
返品不可
68298667E-JHS-TJHS標準(標線)1×1mmトーマ
29,500
取扱い終了
返品不可
68298676E-JHS-TBJHSブライトライン(標線)1×1mmトーマ
33,500
取扱い終了
返品不可
68298685E-JIS-BJIS標準(標線)3×3mmビルケルチュルク
26,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする