AR BROWN
ディスポーザブル血球計算盤(C-Chip)
洗浄の手間や破損の心配の無い、ディスポタイプの血球計算盤です。 カバーグラス一体型なので、サンプルを入れるだけですぐに観察できます。1枚で2サンプルの検鏡が可能です。
材質
PMP
寸法(mm)
75×25×t1.6
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
サンプル容量(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68298746
B-10
(試料室)0.1
ビルケルチュルク型
約15
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
68298755
F-10
(試料室)0.2
フックスローゼンタール型
約20
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
68298764
N-10
(試料室)0.1
ノイバウエル改良型
約15
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください