曜日別特売

セルカウンター(細胞計数盤)

セルカウンター(細胞計数盤) - エルマ

未検定の製品の為臨床には使えませんが、その分安価に利用できる細胞計数盤です。 本来血球計算盤として検定を受ける為に生産されているため、高品質なグリッドが形成されています。 ブライトラインは目盛線が見やすい加工を施したタイプです。

材質ガラス付属品カバーガラス2枚、ケース内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
種別
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68298782BBCブライトラインビルケルチュルク
10,800
10,799
11,879(税込)
翌日出荷
68298798BC標準ビルケルチュルク
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68298825BTCブライトライントーマ
10,800
10,799
11,879(税込)
当日出荷
68298852TC標準トーマ
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
68298807BFCブライトラインフックスローゼンタール
9,800
取扱い終了
返品不可
68298816BNCブライトラインノイバウエル
9,800
取扱い終了
返品不可
68298834FC標準フックスローゼンタール
5,000
取扱い終了
返品不可
68298843NC標準ノイバウエル
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする