ケニス
卓上ハンドミクロトーム
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様
試料送り目盛:1目盛10μm
付属品
格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)
110×110×90
質量(kg)
1.3
ステージ寸法(mm)
Φ80(磨きガラス製)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68299884
THK
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください