曜日別特売

恒温水槽(サーモマック)

恒温水槽(サーモマック) - 増田理化工業

撹拌ノズルにより噴出方向の調整が可能です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。

付属品ステンレス製水槽、本体転倒防止用サポート、容器固定用スプリング枠質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)室温+5~70電源AC100V・50/60Hz・7.5A槽内寸法(mm)200×190×85本体寸法(mm)209×216×218安全装置フロート式空焚防止装置温度精度±0.02~0.1(37℃時)温度制御方式PID制御(デジタル表示)ヒーター容量(W)700撹拌方式噴流ポンプ、噴出方向・流量可変内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68305186MC-50D
106,500
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする