日伸理化
恒温水槽
温度調節器・撹拌ポンプ・ヒーター・空焚防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器です。水槽が付属します。 PID制御により高精度で恒温を維持します。 流量を調整することができます。
温度調節精度
±0.1℃(37℃時)
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
撹拌方式
噴流ポンプ式(流量調整付)
安全装置
自己診断機能、フロート式空焚防止器ほか
材質
(水槽)PP製
電源
AC100V・50/60Hz・7.5A
適合
(水槽)深さ150mm、容量15L以内、側壁厚35mm以内
質量(kg)
2.2
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
容量(L)
4.5
本体寸法(mm)
105×160×275
ヒーター寸法(mm)
140
内寸法(mm)
154×274×150
ヒーター容量(W)
700
温度設定
0.5℃単位
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305195
NC-D101
4.5
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません