恒温水槽

恒温水槽 - ケニス

NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。
40mmの低水位での加熱・保温が行えます。
NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。
撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。

温度調節精度±0.1℃温度制御マイコン式PID制御・SSR出力撹拌方式可変式プロペラ撹拌安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など材質(水槽)自己消火性PP樹脂電源AC100V・50/60Hz・6A寸法(mm)220×424×335(水槽セット時)質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70)容量(L)9槽内寸法(mm)180×240×140機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68305265NTT-21009
98,000
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする