ケニス
デジタル恒温水槽
温度制御に優れているデジタルPID制御方式です。 耐蝕性・耐久性に優れたステンレス水槽を採用しています。 噴流式の撹拌方式で、槽内の温度分布を均一に保ちます。
寸法(mm)
335×275×335
質量(kg)
(温度調節器)3.8、(水槽)3.7
使用温度範囲(℃)
いつオン+5~80
電源
AC100V・50/60Hz
内寸法(mm)
300×240×150
温度精度
±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
ヒーター容量(W)
500(パイプヒーター)
撹拌方式
噴流撹拌
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305274
DSB-500D
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください