ケニス
デジタル恒温器
平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
電源
AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)
92×342×232
安全装置
フロート式空焚防止器
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.1℃
ヒーター容量(W)
1000
撹拌方式
ジェット噴流式
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内寸法(mm)
材質(水槽)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305292
NT-701D-A
14
360×260×150
アクリル製(透明)
¥
134,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68305308
NT-701D-S
20
450×300×150
ステンレス製
¥
178,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。