曜日別特売

高低温サーキュレーター(CORIO)

高低温サーキュレーター(CORIO) - レオナ

高温から低温まで、幅広い範囲で高精度の温度制御を行うことができるサーキュレーターです。 パネルの前面で全ての操作を行うことができ、内部循環・外部循環の切り替えや外部循環量の調整も簡単に行えます。 専用ソフトウェアにより、PCから温度のモニタや記録が行えます。

ポンプ流量:15L/min、圧力:0.35bar(35kPa)加熱能力(kW)0.75内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
冷却能力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68305816CD-200F-20~+150230×390×65027.6縦型(-20/0/-20℃)220/170/60
760,000
759,800
835,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68305825CD-201F-20~+150440×410×44027.6横型(-20/0/-20℃)200/160/60
694,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68305834CD-300F-25~+150240×420×66030.6縦型(-20/0/-20℃)310/280/110
767,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68305843CD-600F-30~+150330×470×69038.6縦型(-20/0/-20℃)600/530/220
1,012,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,600/税込¥5,060
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥28,700/税込¥31,570
離島数量1につき¥38,600/税込¥42,460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする