曜日別特売

恒温器

恒温器 - ヤマト科学

PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。

対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内寸法(mm)
内容積(L)
ヒーター容量(W)
寸法(mm)
質量(kg)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306552IC402450×480×45097300560×606×82045AC100V・3.2A
133,000
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306568IC602600×530×500159400710×656×87065AC100V・4.2A
218,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする