Thermo Fisher Scientific
恒温器
インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。
対流方式
自然対流式
設定温度範囲
室温+5~75℃
温度調節精度
±0.2℃(37℃時)
温度分布精度
±0.7℃(37℃時)
扉形式
インナーガラスドア付
安全装置
過熱アラーム
電源
AC100V・50/60Hz
付属品
棚板×2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
庫内寸法(mm)
内容積(L)
外寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306586
IGS180
464×589×708
194
640×738×920
65
720
¥
354,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68306595
IGS60
354×414×508
75
530×565×720
40
300
¥
311,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
68306577
IGS100
464×414×608
117
640×565×820
51
540
¥
140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください