コンパクトインキュベーター

コンパクトインキュベーター - Thermo Fisher Scientificコンパクトインキュベーター - Thermo Fisher Scientific
(1件のレビュー)

パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。

対流方式強制循環式温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310内容量1個
注意
※ご注文の際にエンドユーザー様情報が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容積(L)
庫内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306604IMC1818180×290×310
105,000
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68306604
2023-11-14
用途: 昆虫の飼育
東化研株式会社サービス業

日本語の取り扱い説明書の添付が無く、不親切で、製品に対しても不安を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする