曜日別特売

小型インキュベーター

小型インキュベーター - ケニス
(2件のレビュー)

マイコンPID制御で高精度な温度コントロールができます。 ケーブル孔、サービスコンセント付です。 設定温度と庫内温度はデジタルで表示されます。 異常な温度上昇時は温度ヒューズが溶断され、電源を遮断します。

付属品棚板×2(耐荷重約10kg/枚)質量(kg)17使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)約35安全装置温度ヒューズ温度精度±0.5℃(37℃時)温度分布±1.5℃(37℃時)外寸法(mm)412×374×515ヒーター容量(W)100庫内寸法(mm)330×300×360対流方式自然対流式扉形式ガラス二重方式180×280mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306613SIB-35
79,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68306613
2022-07-08
用途: 大腸菌の培養
国立大学法人神戸大学教育・研究機関

小数点の表示がないので、中に温度計を入れて使っています。

対象商品 : 68306613
2021-03-23
用途: ステンレス器具の保温

温度は安定している。もう少し小さいサイズや大きいサイズのバリエーションがあればなおよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする