ケニス
パーソナルインキュベーター
内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
付属品
アルミ製棚板×2
質量(kg)
7.1
使用温度範囲(℃)
室温+5~60
電源
AC100V・50/60Hz
内容積(L)
9.1
安全装置
独立過熱防止装置
温度精度
±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
温度分布
±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)
外寸法(mm)
326×253×281
ヒーター容量(W)
85
庫内寸法(mm)
275×195×171
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
扉形式
二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306622
SIT-105
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください