Merck(メルクミリポア)
ミニインキュベーター
小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。
付属品
温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
25~45
電源
AC110・50/60Hz
内寸法(mm)
220×150×120
温度精度
±1℃
外寸法(mm)
310×168×155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306656
CMI
¥
113,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください