ヤマト科学
定温乾燥器
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度
±1℃(210℃時)
温度制御
マイコンによるPID制御
安全装置
電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
電源
AC100V・50/60Hz
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
方式
使用温度範囲(℃)
内容積(L)
温度分布精度
ヒーター容量(W)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306796
DXS200
自然対流式
室温+5~210
約20
±10℃(210℃時)
400
240×250×340
320×340×685
20
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306805
DXS300
自然対流式
室温+5~210
約55
±10℃(210℃時)
800
300×350×530
380×440×875
30
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306778
DKS200
強制循環式
室温+10~210
約20
±3℃(210℃時)
400
240×250×340
320×340×685
23
¥
204,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306787
DKS300
強制循環式
室温+10~210
約55
±4℃(210℃時)
800
300×350×530
380×440×875
35
¥
220,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。