増田理化工業
定温乾燥器
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)
室温+5~300
方式
自然対流式
温度調節精度
±1℃(300℃時)
温度分布精度
±10℃(300℃時)
タイマー
1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)
運転方式
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
安全装置
自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
内容積(L)
ヒーター容量(kW)
観察窓
外寸法(mm)
質量(kg)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306875
SA312
300×310×300
28
0.9
180×180mm
400×440×630
23
AC100V・50/60Hz・9.5A
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌日出荷
68306884
SA462
450×410×400
74
1.36
180×280mm
550×540×730
38
AC100V・50/60Hz・14A
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください