卓上マッフル炉

卓上マッフル炉 - デンケン・ハイデンタル(KDF)

操作部にカラー液晶パネルを採用しており、操作が行いやすく、複雑なプログラムも一目で確認できます。 緻密な炉内設計により、室温から1150℃まで最速で約25分(1500Plus)の高速昇温を実現しています。 最大50パターン・100セグメントのプログラム入力が可能で、あらゆる熱処理に対応できます。 SDカードスロットを搭載しており、焼成データをSDカードにCSV形式で書き出して、PCに取り込むことができます。

最高使用温度(℃)1150常用温度(℃)1000使用温度範囲(℃)100~1150温度制御0.5℃単位温度分布精度±3℃(1000℃時)制御方式時分割PID制御方式(オートチューニング機能付)プログラム機能50パターン/100セグメント安全装置過電流ブレーカー、過昇温度設定器、ドア開閉センサ、キーロック機能、外装温度感応型冷却ファン、マイコン異常検出装置内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炉内寸法(mm)
温度上昇時間(分)
ヒーター容量(kW)
内容積(L)
寸法(mm)
質量(kg)
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683069181500Plus230×305×200約25(RT→1150℃)3.614.0570×575×51049単相AC200V・50/60Hz・18A炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード
936,000
899,800
989,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
683069273000Plus300×410×244約28(RT→1150℃)5.530.0580×660×61082単相AC200V・50/60Hz・28A炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード
1,100,000
1,098,000
1,207,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306936300Plus120×225×120約40(RT→1150℃)1.23.0300×440×39022AC100V・50/60Hz・12A炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード(本体に装着済み)
462,500
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
68306945500Plus160×245×130約28(RT→1150℃)1.85.1400×470×45033単相AC200V・50/60Hz・9A炉床板、排気口栓、排気スリーブ、電源コード
707,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする