曜日別特売

卓上型マッフル炉

卓上型マッフル炉 - 増田理化工業卓上型マッフル炉 - 増田理化工業

断熱性に優れたセラミックファイバーと空気断熱層の二重構造により、省エネルギー性を高めています。 熱処理中に排気が必要な場合は、天井の排気口よりガスを排出できます。排気口は炉内の温度測定にもご利用いただけます。 簡易プログラム機能で1パターンの台形定値制御運転が可能です。

運転方式1パターン台形定値制御運転常用温度(℃)1000温度制御SSRによるPID制御方式最高使用温度(℃)1100内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電源
炉内寸法(mm)
安全装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68306988NMF-120B12AC100V・0.85kW120×180×110過昇防止、バーンアウト回路
410,000
399,800
439,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68306997NMF-215B30単相AC200V・1.8kW200×250×150過電流ブレーカー、過昇防止、バーンアウト回路
555,000
549,800
604,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする