曜日別特売

卓上型電気炉

卓上型電気炉 - 日陶科学卓上型電気炉 - 日陶科学

コンパクトながら炉内サイズが広く、幅広い用途に対応できる電気炉です。4面ヒーター方式により、均一な加熱が可能です。 設置場所を選ばず、取手付で移動も容易です。

材質炉材:BSF(生体溶解性ファイバー)※RCF不使用寸法(mm)220×250×350質量(kg)6最高温度(℃)1000使用温度(℃)900炉内寸法(mm)120×170×100内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
温度制御
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68307006NHK-120BS-ⅠAC100V・50/60Hz・800W半自動式PID制御64-5060-92
129,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70416396NHK-120BS-ⅡAC100V 50/60Hz 800W全自動式、プログラム制御64-5060-93
148,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする