曜日別特売

卓上型電気炉

卓上型電気炉 - 城田電気炉材
(1件のレビュー)

炉内の高さが130mmあり、背の高い立体物の加熱に威力を発揮します。 500Tは1面、500STは3面ヒーター方式です。

電源AC100V・1.4kW温度調整方法ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)付属品クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材寸法(mm)380×430×405最高温度(℃)1000炉内寸法(mm)200×240×130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高温度(℃)
炉内寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68307015SUPER500ST1000200×240×13019
250,800
249,000
273,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
68307024SUPER500T1000200×240×13018
239,800
239,000
262,900(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68307015
2023-02-08
用途: 焼入れ

すごくいい商品です。
外装も武骨な曲げではなく、アール曲げされており
細部に至るまで丁寧な作りです。
温度設定も1℃単位で設定でき精度も正確です。
電話にて質問した時も丁寧に教えていただき
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする