城田電気炉材
卓上型電気炉
横幅の広いタイプで使い勝手のよい電気炉です。 炉内は幅が230mm、奥行きが300mmあり、サイズの大きな物も焼成できます。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
400×460×355
質量(kg)
18
電源
AC100V・1.4kW
炉内寸法(mm)
230×300×90
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307033
SUPER400T
¥
234,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください