城田電気炉材
卓上型電気炉
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307042
SUPER300ST
15
¥
204,600
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68307058
SUPER300T
14
¥
195,800
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください