城田電気炉材
卓上型電気炉
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307067
SUPER100T
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください