日陶科学
卓上型電気炉
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307076
イエローminiBSⅠ
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307085
ブラックminiBSⅠ
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。