曜日別特売

セラミック電気管状炉

セラミック電気管状炉 - アサヒ理化製作所セラミック電気管状炉 - アサヒ理化製作所

最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。

限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)材質(炉体)セラミック成形品電源AC100V温度範囲(℃)常用~1000炉内寸法(mm)Φ60×260ヒーターカンタル線外寸法(mm)186×300昇温時間約25分(常温~1100℃)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
タイプ
炉口径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
電気容量(W)
炉口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68307198ARF-30MCMC型(炉体密閉式・安全カバー仕様)50031
214,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307207ARF-40MCMC型(炉体密閉式・安全カバー仕様)60041
224,000
219,800
241,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307216ARF-50MCMC型(炉体密閉式・安全カバー仕様)70051
234,000
229,800
252,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307225ARF-30KK型(炉体開閉式・安全カバーなし仕様)50031
260,000
259,800
285,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307234ARF-30MM型(炉体密閉式・安全カバーなし仕様)50031
169,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307243ARF-40KK型(炉体開閉式・安全カバーなし仕様)60041
270,000
269,800
296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307252ARF-40MM型(炉体密閉式・安全カバーなし仕様)60041
189,000
179,800
197,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307268ARF-50KK型(炉体開閉式・安全カバーなし仕様)70051
290,000
289,800
318,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68307277ARF-50MM型(炉体密閉式・安全カバーなし仕様)70051
199,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする