シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式)

シリコニット発熱体(特超高温電気炉用ら管型・バンド式) - シリコニット
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
発熱長(mm)
全長(mm)
容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68308056SpL-24(炉心管)3557433006006.2
47,200
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308065SpL-30(炉心管)4268544007009.8
65,300
64,980
71,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308074SpL-37(炉心管)50796440070011.9
75,400
74,980
82,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308083SpL-41(炉心管)70988040075018.9
98,000
97,980
107,778(税込)
61日以内出荷
返品不可
68308092SpL-51(炉心管)751109045080021.0
137,200
129,800
142,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする